ロスナイセントラル換気ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12210146 品番 VL-11ZFH2
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天井カセット形
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
副還気接続口付(バイパス排気)
パネルワンプッシュで開閉可能
外気清掃フィルター内蔵
結束端子接続
SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで

機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460 温度交換効率(%)[強]80/78[弱]82/85(50/60Hz) 接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]73/70[暖房弱]77/80[冷房強]73/70[冷房弱]77/80 種類VL-11ZFH後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30/30[弱]23/22 種別大風量タイプ 付属品ワッシャー・キャップ 機外静圧(Pa)[強]22/20[弱]10/9(50/60Hz) 材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) ファンプラスチック(シロッコファン) 処理風量(m3/h)[強]110/105[弱]75/70(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]50/62[弱]35/36 質量(kg)13.2 電圧(V)100 電源単相 用途居室系・洗面所・トイレ
注意
※給気5口目を使用する場合はシステム部材(P-05CS)が必要となります。
※排気グリルは、湯気を直接吸い込む位置への設置を避けてください。
※北海道地区ではご使用になれませんのでご注意願います。
※外気:-10℃〜40℃、還気:0℃〜40℃、周囲:0℃〜40℃かつ、外気ー10℃で露点温度10.7℃(20℃、55%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※SA(給気)側のダクト接続は3か所以上設置してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする