曜日別特売
VL-08ZFH2 ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機 12210155

ロスナイセントラル換気ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
処理風量(m3/h)[強]90/85[弱]70/65(50/60Hz)
[強]90/85[弱]70/65(50/60Hz)
[強]110[弱]70(50/60Hz)
[強]110/105[弱]75/70(50/60Hz)
内容量1台注文コード12210155品番VL-08ZFH2
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

天井カセット形
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
副還気接続口付(バイパス排気)
パネルワンプッシュで開閉可能
外気清掃フィルター内蔵
結束端子接続
SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで

用途
居室系・洗面所・トイレ
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460温度交換効率(%)[強]85/86[弱]87/88(50/60Hz)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]77/78[暖房弱]79/80[冷房強]77/78[冷房弱]79/80種類VL-08ZFH後継機種騒音値(dB)(50/60Hz)[強]28/27[弱]23/20付属品ワッシャー・キャップ機外静圧(Pa)[強]15/13[弱]9/8(50/60Hz)材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)処理風量(m3/h)[強]90/85[弱]70/65(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]37.5/45[弱]28/29質量(kg)13.2電圧(V)100電源単相
注意
※給気5口目を使用する場合はシステム部材(P-05CS)が必要となります。
※排気グリルは、湯気を直接吸い込む位置への設置を避けてください。
※北海道地区ではご使用になれませんのでご注意願います。
※外気:-10℃~40℃、還気:0℃~40℃、周囲:0℃~40℃かつ、外気ー10℃で露点温度10.7℃(20℃、55%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※SA(給気)側のダクト接続は3か所以上設置してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする