GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
埋込型通電金具 RCLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
プレート付
注文コード
12210287
品番
RCL-1FT
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途
扉に取付けた電気錠などへの配線用
仕様
プレート付
材質(本体)
アルミダイカスト(ABS製カバー付)
備考
プレート付
ケーブル長(mm)
400
リード線
8本
ケーブル種類
ステンレス製スパイラルチューブ