GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
埋込型通電金具 RCLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210436
品番
RCL-202NC
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
用途
外出確認用一般錠,2線式電気錠用
材質
ABS樹脂
機種
RCL-202NC
コネクタ
モレックス1625-02R1
リード線長さ(mm)
【扉側】2000【枠側】150
リード線
2本
注意
※埋込型通電金具は中心吊りの扉には使用できませんのでご注意ください。