三菱電機
三菱電機の キッチン
三菱電機の レンジフード・換気扇
三菱電機の レンジフードファン
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12210460
品番
V-604KSW8
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
端子台接続
壁スイッチ別売
質量(kg)
16.5
電圧(V)
100
タイプ
壁スイッチタイプ
幅(mm)
600
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
[強]600/675[弱]350/335
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]77/88[弱]40/43
種類
V-604KSW7後継機種
奥行(mm)
600
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]39.5/39[弱]30.5/29
高さ(mm)
600
ファン
シロッコファン
接続パイプ(Φmm)
150
注意
※壁スイッチは別売です。
※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。
※排気アタッチメント(P-60MA4)を使用する場合、右排気はできません(端子台カバーと干渉するため)。
※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません