GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
埋込型通電金具 RCLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210461
品番
RCL-27
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
用途
部品:扉に取付けた電気錠などへの配線用
ケーブル長(mm)
【扉側】2000【枠側】150
リード線
7本
注意
※埋込型通電金具は中心吊りの扉には使用できませんのでご注意ください。