GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
防犯建物部品(CP製品)面付本締錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210558
品番
V-MHJ-5 364色 TME型防犯サムターン付
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
その他
【防犯サムターン型】TME型(TM機能はありません)
色
シルバー
タイプ
DT30〜50
勝手
左右、内外勝手共用
適合扉厚(mm)
30〜50
注意
※MHJ 、MHのTME型防犯サムターンは、空転モード切替スイッチ付ですが、通常モードのTM機能(偏心した力では回らない機能)がありませんのでご注意ください。