バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12210898 品番V-241BZ5
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役
※「風乾燥モード」による涼風になります。
お掃除しやすいフラットパネル採用
暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付
換気機能
換気風量強弱2段階切替可能
24時間換気機能付(弱運転対応)
24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)
温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵
低騒音設計
最大8時間切タイマー
配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)
結束端子接続

騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33 質量(kg)5.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372 付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 電圧(V)200 種別ハイパワータイプ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17 接続パイプ(Φmm)100 材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種類V-241BZ後継機種 埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105 ダクト径(Φmm)100 用途浴室
注意
※専用コントロールスイッチは別売です。
※標準適応サイズは1.5坪(1600mm×2400mm×2200mm)の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※傾斜した天井には据付けできません。
※乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
※本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
※温泉やプール等では使用しないでください。
※結露水がグリルにたまりますのでグリル清掃時およびフィルター清掃時は結露水滴下にご注意ください。
※必ず本機種専用のコントロールスイッチ(別売)をお使いください。それ以外のコントロールスイッチを使用すると正常に作動しません。
※運転開始時や運転機能の切り替えに最大約40秒かかる場合があります。風路切り替え動作または本体冷却を行うため異常ではありません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする