画像準備中

ステンレス鋼用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード12211635 品番TG-X309L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥44,98017,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 棒径(Φmm)2.2 用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 JIS規格Z3323 TS309L-Rl AWS規格A5.22 R309LT1-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする