Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
200
注文コード
12211818
品番
4925000120【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(μL)
200
適合チップ
2-4876-05
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±0.6
アズワン品番
2-4633-40