LDC-N22SUM【ワケあり】 ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 12211915 LDC-N22SUM【ワケあり】 ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 12211915 LDC-N22SUM【ワケあり】 ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 12211915 LDC-N22SUM【ワケあり】 ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 12211915 LDC-N22SUM【ワケあり】 ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 12211915 LDC-N22SUM【ワケあり】 ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 12211915

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンバー 仕様A型段付ブラケット、ストッパー付戸当りの幅が30 mm以上もしくは戸当りがない場合は平座ブラケット、戸当りの幅が30 mm未満で高さが15 mm以下の場合にはA型段付ブラケットを使用します。※戸当りの高さが15 mm以上の場合は、戸当りの高さ-15 mm分のスペーサーをお客様にて別途ご用意いただき、平座ブラケットと上枠の間に挟みご使用ください。 注文コード12211915 品番LDC-N22SUM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥26,98021,980
この商品は色・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

ラプコンを搭載したドアクローザーです。
ストッパー付は開時に扉を保持します。
デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。

仕様
A型段付ブラケット、ストッパー付
戸当りの幅が30 mm以上もしくは戸当りがない場合は平座ブラケット、戸当りの幅が30 mm未満で高さが15 mm以下の場合にはA型段付ブラケットを使用します。
※戸当りの高さが15 mm以上の場合は、戸当りの高さ-15 mm分のスペーサーをお客様にて別途ご用意いただき、平座ブラケットと上枠の間に挟みご使用ください。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) アンバー 適合扉質量(kg)15〜45kg以下 仕上焼付塗装/アンバー 制御区間(閉じ速度制御区間)自閉区間:0°〜約150°、ドアストップ設定区間:約70°〜180°、自開区間:約150°〜180° 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/焼付塗装 質量(kg)1.39 質量(g)1390 種類その他 シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ 形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用) 適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
注意
ドアの上枠の寸法、形状により、適応するブラケットのクローザーをお選びください。
本品には強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。
本品は屋内用に設計しております。屋外に取り付けないでください。
本品はJIS規格に準じたドア(ドアの寸法:W900 mm×H2100 mm、質量45 kg以下)用に設計しております。これ以外のドアに取り付けて使用しないでください。
湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
使用時の温度(5-40 ℃)によりドアの閉じ速度が変わることがありますが故障ではありません。閉じ速度が速すぎたり遅すぎたりする場合は、速度調節ねじを調節すると適度な速度が得られます。
必ず戸当りを併用してください。

商品説明動画

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする