1G対応ネットワークカード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12212299 品番SC22【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) アウトレット
¥64,98051,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。
産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。
UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。
UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。
産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。
UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。
UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。
スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。
PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。
冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。
死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。
ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。
無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。
USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。
メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。
本体3年保証

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) 適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW 適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW 質量(g)約65 外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H) 本体質量(g)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19 保存温度(℃)-20〜55 最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時) 使用周囲温度(℃)-10〜55 無償補償期間- 使用環境条件-10〜55℃、10〜90%RH(無結露) 保管環境-20〜55℃、10〜90%RH(無結露) ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-T プロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など 適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox 使用周囲湿度(%RH)10〜90(無結露) USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする