ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚受
背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(左右セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
シルバー
注文コード
12212405
品番
SKBTSS-2G-S【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
スチール
色
シルバー
奥行(mm)
400/450用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合範囲(mm)
【棚板奥行】385〜450
注意
※棚板固定ビス同梱。