※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形 062シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 ポート数4ポート オプションスピードコントローラ付 注文コード12212457 品番062-4E2-70-T DC24V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,720 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9806,398
この商品は電圧・ポート数・オプションなど225種類から選べます 他の種類を見る

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●ポジション数:2 オプションスピードコントローラ付 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 電圧(V)DC24 ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 結線方式ターミナルボックス付 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) ポートの種類ダブルソレノイド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54972164
2022-10-07
用途:
バルブ開閉
江州計器工業株式会社 様

4ポートに番号があるだけ、取り扱い説明書にも配線しか掲載していない。
何処をどうつなぐかさっぱり分かりませんでした。適当に入れていくしかありません
非常に不親切だと思います

対象商品:
54972977
2017-04-24
用途:
バルブの開け閉め
製造業

使用していたものが空気漏れをしていたので交換しました。
型番は同じですが、以前使用していたものは、口の部分にA、B、P、Sという表示がありましたが、今回のものは1,2,3,4となっていました。
繋ぎ方の説明書も無かったので当てずっぽうで繋いでみたところうまくいきました。
ちょっと不親切ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする