※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の バイアル瓶
液体シンチレーションバイアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
容量(mL)
4
注文コード
12212719
品番
934【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
認証: CE/IVD
材質
本体/HDPE、フタ/PP
寸法(mm)
Φ13.71×53.6
容量(mL)
4
アズワン品番
4-1819-02