※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液体シンチレーションバイアル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 容量(mL)4 注文コード12212728 品番934【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥26,9809,798
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様認証: CE/IVD 材質本体/HDPE、フタ/PP 寸法(mm)Φ13.71×53.6 容量(mL)4 アズワン品番4-1819-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする