チャック付保冷・保温袋(ミナクールパック(R))

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード12212841 品番平袋L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥13,1009,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

チャック付きで保冷・保温性に優れています。底マチ無しです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミ蒸着複合フィルム+PE(ポリエチレン)フィルム サイズL 内寸法(mm)280×375(ジップ下300) 外寸法(mm)295×375 アズワン品番2-8691-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする