カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
木製角セイロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
42
注文コード
12212868
品番
3寸42cm【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ(cm)
42
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
サワラ材
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
420×420×90