画像準備中

エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300m) 注文コード12213166 品番‐【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥34,9806,298
この商品は色・使用場所など15種類から選べます 他の種類を見る

Reelex U 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 規格CAT5e 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ケーブル長(m)300 許容電流(A)0.8 構造単線 絶縁体ポリエチレン ケーブル外径(Φmm)5.1 概算質量(kg/km)28 絶縁体外径(mm)5.1 線心数4P 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08972645
2020-05-27
用途:
LANケーブル設置

LANケーブルの長さを自由に決めれるため使い勝手がよい。またケーブルを引き出しやすくなっているので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする