画像準備中

固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12213480 品番NS502AR-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。

ブレーキフットブレーキ付き 車輪径(Φmm)220 積載荷重(kg)300 使用キャスター自在車・固定車 各2個 床面高さ(mm)335 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)960 自重(kg)49.7 荷台寸法(奥行)(mm)1210
注意
※黒ゴムタイヤの為、使用環境により、床面汚染が発生する場合があります。床面の汚れを気にする使用場所には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする