TB-9T スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業 12213516 TB-9T スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業 12213516

スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)9 注文コード12213516 品番TB-9T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は使用荷重など28種類から選べます 他の種類を見る

スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。
全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。

寸法B(mm)39 寸法B1(mm)70 寸法D(mm)62 寸法L(mm)126 寸法d(mm)28 寸法t(mm)24 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.19 使用荷重(t)9 安全率5倍 寸法D3(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07660152
2020-10-26
用途:
林業で丸太の牽引
その他業種

林業の現場では資材の軽さは助かります。塗装も丈夫な上に目立つ色で紛失防止になり、作りも丁寧でバリは一切無く信頼できる製品です。

対象商品:
07660195
2019-06-01
用途:
スリングとフックの接続
運輸・通信業

製品的には、造りもしっかりしていて満足です。購入時にサイズ表が解りにくかったので、★4つです。

対象商品:
07660152
2020-02-01
用途:
作業現場での吊り込み
株式会社三木工務所 様

特にありませんが大きさ、重さ、使い勝手は申し分有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする