マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12213796
品番
TG2-EGKNA6X1.5
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途
荷役・運搬作業用
寸法(mm)
【マスターリンクB】80
質量(kg)
4.4
タイプ
2本吊り
使用荷重(t)
1.9
フック
EGKNA
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
1.5
チェーン線径(mm)
6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310