チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ4本吊り 有効長(m)1.5 注文コード12213875 品番TG4-EGKNA8X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,900
この商品はタイプ・有効長など12種類から選べます 他の種類を見る

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。

用途荷役・運搬作業用 寸法(mm)【マスターリンクB】95 質量(kg)14.5 タイプ4本吊り 使用荷重(t)5.1 フックEGKNA RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)1.5 チェーン線径(mm)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする