画像準備中

Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12214950 品番 L20T8S850LU32FPP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100〜240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 ワット数FL20形相当
関連資料:(1.98MB)
注意
※工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準
※内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。
※安定器を外す工事が必要になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする