ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12215056 品番 NTC-E75GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)
ハンドルの位置や数を自由に変更可能
ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。
荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能
ねじれに強いリブ構造
ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい
長尺物の運搬にも最適

用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル 材質平台車:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー、ハンドル:スチール(粉体塗装) 質量(kg)平台車:2.9、ハンドル:1、平台車+ハンドル:3.9 グレー 車輪径(Φmm)75 タイプエラストマーキャスター 耐荷重(kg)200、ハンドル使用時150 キャスター4輪(自在×4個) 床面高さ(mm)122 荷台寸法(幅)(mm)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル:30.7×2.2×72、平台車+ハンドル:40×68×80 特性連結可 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×767×122 荷台寸法(奥行)(mm)400

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする