折りたたみ台車 Carryおてがる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 12215117 品番 OTG-E50(RP)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

軽快でファッショナブル、女性のためのキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許出願中)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。運搬時の荷崩れ防止用として「フック付きゴム紐」を付属。安全・安心の日本製。

荷台寸法(mm)440×390 床面高さ(mm)115 質量(kg)3 ローズピンク 用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)390 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)780 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)440 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品説明動画

YAMAZEN 「CARRYお手軽」OTG-E50/POP
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする