曜日別特売
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151

OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151
OTG-HS(PK)×2 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 12215151

自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry

(18件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
ローズピンク
内容量1セット(2台)注文コード12215151品番OTG-HS(PK)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。
荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。
簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。

用途
ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。
耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)440×390床面高さ(mm)135質量(kg)3.3ローズピンク車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)615~875折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き、騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)440騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定

商品説明動画

YAMAZEN 「プレミアムコンパクトCARRY」OTG-HS/POP
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19191287
2024-08-26
用途: 土を買った時や、お水・お茶の買物時に使用したくて買いました。
株式会社エディットその他業種

玄関に立てかけてあるだけで、気分あげあげです。
とても可愛いです。重い荷物も楽しく運べそうです。
ありがとうございました。

対象商品 : 19191287
2024-01-19
用途: 納入品の移動
製造業

トラックヤードから自部署へ納入物を運ぶ時に使用。一斗缶が丁度乗るサイズ、A4サイズの箱や書籍の入った箱を移動させるのにちょうどよい。

対象商品 : 19191296
2023-02-05
用途: 小型・軽量物の運搬時
教育・研究機関

以前にこれより大きい折りたたみ台車を購入しましたが、運搬時に音が大きく気になりました。この静音タイプの甲の台車にして静かになりました。重量物でない小型の物品の運搬に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19191296
2022-01-28
用途: 荷物運び
建設業・工事業

始めに買った台車は、音が大きくてマンションの廊下で響いていました。昼間でも気をつかってしまくらい。こちらは、音も静かで使わない時もコンパクトで場所もとらず満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 19191296
2021-03-01
用途: 商品の配送
卸売・小売業

持つと軽いですが、しっかりした作りで、動きもスムーズです
折り畳みがとても簡単、購入して良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 19191287
2020-10-23
用途: 灯油など運搬用
有限会社栄建設

自分は使わないが、うちの者が灯油を買ってくるときに大変よいと言っている。
滑らかに動くらしい。たたむとコンパクト。
商品ページに実際に灯油タンクを二本載せてある写真が購入の決め手になった。

3が参考にしています
対象商品 : 19191287
2020-11-11
用途: 20kgの重い荷物を運ぶ。
Sunshine English School教育・研究機関

カラフルでコンパクトだが、しっかりしている。折りたたんで押し入れに収納できるので場所を取らない。

1が参考にしています
対象商品 : 19191287
2020-06-27
用途: 荷物の運搬
製造業

大きい台車だと荷物を運び終わった後に空の状態で台車を押して戻ることになるのが嫌でしたが、これは終わったら折りたたんで持ち歩けるのでとても便利です。小さめですが幅があるので運べますし、軽くて使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする