縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 12215257 品番 YSS-38(WH)×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車
高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない
キャスターが目立ちにくいデザイン
インテリアに馴染む木製取っ手つき
使わない時は家具のすき間や下に収納できる
取っ手が付いているので引きだしやすい
キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製
縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる

用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結 質量(kg)0.7 ホワイト 内容2台 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする