種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)0.7
色黒
取付レール取付専用
高さ(mm)181
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)719-1319
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)5000
幅(Φmm)220
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)743
調光の可否調光:不可、調光器:不可