種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)1.2
色クロームメッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)828〜1428
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)3500
幅(Φmm)110
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)455
調光の可否調光:不可、調光器:不可