Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 点灯管(グロースタータ)
長寿命点灯管
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E17
定格入力電圧(V)
100
注文コード
12217917
品番
FG7ELF2X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
この商品は
口金・定格入力電圧・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途
※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。
※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
長さ(mm)
40
質量(g)
9
管径(Φmm)
17
口金
E17
定格入力電圧(V)
100
平均点灯所要時間(秒)
3