ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12217987 品番 FPL9EXNJF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

事務所、オフィスなどの照明に。

適合【電子点灯管】FE7E、FE1E 種別9形 長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 径(Φmm)【ガラス管】15.5 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)5000 ランプ電流(A)0.23 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7EL、FG-7PL 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
18年ももった玄関灯のライトに寿命が来て、とうとう点かなくなった。
医療・福祉・介護関連業

手でひねる電球型と違って町の電気屋さんには置いてなさそうなので、型番を辿って色々なサイトで探して、ついにモノタロウで見つけたが、届いて器具に、はめてみるまでは自信がなかった。
器具の差し込み口にすっぽり差し込めて灯りがついたときは、思わず歓声を上げた。ちょっと特殊な電灯まで取り揃えてあるなんて、さすがプロショップ!!すっかりファンになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする