ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 種別36形 光色クール色 注文コード12218048 品番FPL36EXDJF3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は種別・光色など12種類から選べます 他の種類を見る

事務所、オフィスなどの照明に。

適合【電子点灯管】FE4P 種別36形 長さ(mm)410 形状ツイン 質量(g)160 径(Φmm)【ガラス管】20 口金GY10q-6 全光束(Lm)2720 定格寿命(時間)9000 ランプ電流(A)0.435 定格ランプ電力(W)36 色温度(K)6700 適合点灯管FG-4PL 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
18年ももった玄関灯のライトに寿命が来て、とうとう点かなくなった。
医療・福祉・介護関連業

手でひねる電球型と違って町の電気屋さんには置いてなさそうなので、型番を辿って色々なサイトで探して、ついにモノタロウで見つけたが、届いて器具に、はめてみるまでは自信がなかった。
器具の差し込み口にすっぽり差し込めて灯りがついたときは、思わず歓声を上げた。ちょっと特殊な電灯まで取り揃えてあるなんて、さすがプロショップ!!すっかりファンになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする