Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FDL蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12218075
品番
FDL13EXDJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
事務所、オフィスなどの照明に。
適合
【電子点灯管】FE7E、FE1E
種別
13形
長さ(mm)
114
形状
ツイン
質量(g)
70
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
口金
GX10q-2
全光束(Lm)
750
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.3
定格ランプ電力(W)
13
色温度(K)
6700
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
光色
クール色
電球の種類
コンパクト蛍光灯