Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FDL蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
18形
光色
電球色
注文コード
12218118
品番
FDL18EXLJF3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
種別・光色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
事務所、オフィスなどの照明に。
適合
【電子点灯管】FE1E
種別
18形
長さ(mm)
127
形状
ツイン
質量(g)
78
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
口金
GX10q-3
全光束(Lm)
1070
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.375
定格ランプ電力(W)
18
色温度(K)
3000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
光色
電球色
電球の種類
コンパクト蛍光灯