Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FML蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12218179
品番
FML18EXLJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
事務所、オフィスなどの照明に。
適合
【電子点灯管】FE1E
種別
18形
長さ(mm)
129
形状
パラレル
質量(g)
78
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
口金
GX10q-3
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.375
定格ランプ電力(W)
18
色温度(K)
3000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
光色
電球色
電球の種類
コンパクト 蛍光灯