Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FML蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
27形
光色
ナチュラル色
注文コード
12218197
品番
FML27EXN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
事務所、オフィスなどの照明に。
適合
【電子点灯管】FE1E
種別
27形
長さ(mm)
143
形状
パラレル
質量(g)
83
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
口金
GX10q-4
全光束(Lm)
1600
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.61
定格ランプ電力(W)
27
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
光色
ナチュラル色
電球の種類
コンパクト 蛍光灯