Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FHT蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
16形
光色
ナチュラル色
注文コード
12218231
品番
FHT16EXNJF3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
種別・光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
事務所、オフィスなどの照明に。
種別
16形
長さ(mm)
98/114
形状
トリプル
質量(g)
74
径(Φmm)
【ガラス管】12.5
口金
GX24q-2
全光束(Lm)
1200
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.21
定格ランプ電力(W)
16
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
コンパクト蛍光灯