Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FHT蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12218240
品番
FHT24EXLJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
事務所、オフィスなどの照明に。
種別
24形
長さ(mm)
112.5/128.5
形状
トリプル
質量(g)
82
径(Φmm)
【ガラス管】12.5
口金
GX24q-3
全光束(Lm)
1800
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.3
定格ランプ電力(W)
24
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
コンパクト蛍光灯