Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FHT蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12218267
品番
FHT32EXNJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
事務所、オフィスなどの照明に。
種別
32形
長さ(mm)
129/145
形状
トリプル
質量(g)
91
径(Φmm)
【ガラス管】12.5
口金
GX24q-3
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.32
定格ランプ電力(W)
32
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
コンパクト蛍光灯