スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) セット内容27形×1本、34形×1本 注文コード12218380 品番FHC2734ENW2F32K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はセット内容・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

事務所、オフィスなどの照明に。

セット内容27形×1本、34形×1本 質量(g)(27形)115、(34型)147 管径(Φmm)16 口金GZ10q 全光束(Lm)(周囲温度25℃の場合)【定格点灯時】(27形)2310、(34型)2880【高出力点灯時】(27形)3200、(34型)4050 ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360 定格ランプ電力(W)【定格点灯時】(27形)27、(34型)34【高出力点灯時】(27形)38、(34型)48 平均演色評価数Ra84 色温度(K)5000 寿命16000時間 外径(mm)(27形)299、(34型)373 内径(mm)(27形)266、(34型)340 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする