スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) セット内容20形×1本、27形×1本、34形×1本 注文コード12218389 品番FHC202734ECW2F33K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はセット内容・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

事務所、オフィスなどの照明に。

セット内容20形×1本、27形×1本、34形×1本 質量(g)(20形)81、(27形)115、(34型)147 管径(Φmm)16 口金GZ10q 全光束(Lm)(周囲温度25℃の場合)【定格点灯時】(20形)1520、(27形)2170、(34型)2700【高出力点灯時】(20形)2050、(27形)3020、(34型)3800 ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360 定格ランプ電力(W)【定格点灯時】(20形)20、(27形)27、(34型)34【高出力点灯時】(20形)28、(27形)38、(34型)48 平均演色評価数Ra84 色温度(K)6700 寿命16000時間 外径(mm)(20形)225、(27形)299、(34型)373 内径(mm)(20形)192、(27形)266、(34型)340 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする