種別器具:直管形LED22.8W×2(G13)
幅(mm)1291
寸法(mm)出:79
質量(kg)3.7
取付プッシュ式
高さ(mm)145
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)45.6
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白・リブ入)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)47/49/51
明るさHf32W高出力×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4350
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄