ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12221687 品番OL551578NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:直管形LED22.8W×2(G13) 幅(mm)1291 寸法(mm)出:79 質量(kg)3.7 取付プッシュ式 高さ(mm)145 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)456.6 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白・リブ入) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)47/49/51 明るさHf32W高出力×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4840 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする