種別器具:直管形LED22.8W(G13)
幅(mm)1305
寸法(mm)出:85
質量(kg)2.7
取付プッシュ式
高さ(mm)80
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)22.8
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白・白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24/25/26
明るさHf32W高出力相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2540
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄