種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:樹脂シート(和紙入・金網模様入)
幅(mm)205
カバー上下面:一部開放
寸法(mm)出:140
質量(kg)0.6
高さ(mm)228
材質(本体)杉(民芸塗)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)260
調光の可否調光:不可、調光器:不可