ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
和風ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12225966
品番
OT021186LR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
材質
グローブ:樹脂糸・木綿糸
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
399
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.7
スイッチ
中間:点灯→消
コード長さ(m)
1.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
390
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)13
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
525
調光の可否
調光:不可、調光器:不可