曜日別特売
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226010

メイン

- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226010
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226010
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226010
- ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m) 光洋産業 12226010

ReFaceMag(厚さ2mm、1辺450m)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量1セット(6枚)
色J04
J04
C01
C02
C03
F01
F02
F03
F04
G01
G02
G03
G04
J01
J02
J03
J06
J07
P01
P02
P03
P04
P05
内容量1セット(6枚)注文コード12226010品番-
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。ReFace Magは、裏面がマグネットになっており、スチール下地面に貼って剥がせます。不特定多数の方が利用するエレベーターのかご内を簡単に美しく機能的な空間に変化させます。傷や汚れがつきやすい下段へ部分的に貼ることも可能。

色
J04
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
【1辺】450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする