ODELIC(オーデリック)
防水パッキンレス型ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
7.1
注文コード
12227899
品番
OG254795NCR
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型
省施工で見た目もすっきりです
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□125
寸法(mm)
出:155
質量(kg)
0.7
色
マットシルバー
取付
ねじ込式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
592
注意
※埋込ボックス取付不可