曜日別特売
OG254798WR 防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227978

OG254798WR 防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227978
OG254798WR 防水パッキンレス型ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227978

防水パッキンレス型ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色消費電力(W)4.4注文コード12227978品番OG254798WR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型
省施工で見た目もすっきりです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□125寸法(mm)出:145質量(kg)0.6オフホワイト取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)402
注意
※埋込ボックス取付不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする